PU手袋 デルタフォース防寒 グリーン迷彩 AG8260シリーズ
内側はフリース生地を使用し、保温性抜群。
柔らかい生地が手に馴染みます。
手首のゴムとマジックでピッタリフィットします。
手の甲にはおしゃれな迷彩柄をほどこしました。
仕様●サイズ:LL●全長:約24.0cm●中指長:約9.0cm●手の平周り:約22.0cm●材質:掌部/ポリウレタン、甲部/ポリエステル、裏地/ポリエステル
アズワン品番65-8099-78
内容量1双
内側はフリース生地を使用し、保温性抜群。
柔らかい生地が手に馴染みます。
手首のゴムとマジックでピッタリフィットします。
手の甲にはおしゃれな迷彩柄をほどこしました。