コロミル328 溝入れ加工用チップ(350)1025 1セット(10個入) 328Rシリーズ

コロミル328 溝入れ加工用チップ(350)1025 1セット(10個入) 328Rシリーズ サンドビック


穴径39mmを越える穴のサークリップ溝入れ用チップです。
高精度溝用でシャープな刃先です。
面取り付きサークリップ溝入れ加工用。

仕様●チップサイズ:13●l1:4.44●la:2.65●re:0.2●最大切り込み:1.75●l7:5.45●サンドビック コロミル328用面取り付きサークリップ溝入れチップ COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-8228 アズワン品番65-8138-52 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65603434 328R1326545GC
63,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする