コロミル345 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 345R13T5EMLシリーズ
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。
浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。
ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
小~中切込みの正面フライス加工用。
面取り加工用。
断続、長い突き出しでの加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:13●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:560-9810
アズワン品番65-8139-23
内容量1セット(10個)