コロミル690 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 690100516MESLシリーズ

コロミル690 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 690100516MESLシリーズ サンドビック


チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。
iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。
全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。
外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。
チタン合金の肩削り、溝加工用。

仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:1.6●la:10●iW:10.01●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ S30T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4041 アズワン品番65-8143-31 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65603976 690100516MESL
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする