コロミル690 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 690140612MESLシリーズ
チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。
iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。
全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。
外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。
チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:1.2●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ 1030 COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:359-3461
アズワン品番65-8143-45
内容量1セット(10個)