コロカット1・2 旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J205000004TFシリーズ

コロカット1・2 旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J205000004TFシリーズ サンドビック


旋削加工用。

仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:低送り●ブレーカー:TF●チップサイズ:J●la:5●re:0.4●最大切り込み:23.3●勝手:勝手なし●原産国:スウェーデン●コード番号:172-4410 アズワン品番65-8203-95 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65609786 N123J205000004TF
40,600
40,580
44,638 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする