コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNF0239035MPHシリーズ
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:F●CW:2.39●REL:0.35●RER:0.35●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1127
アズワン品番65-8213-37
内容量1セット(10個)