T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.39L24RD04100シリーズ

T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.39L24RD04100シリーズ サンドビック


T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ
コーティング超硬チップ
API丸V型
加工ピッチ:10山用

仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ1125●材質/仕上:超硬●コード番号:573-6552 アズワン品番65-8220-62 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65612069 R166.39L24RD04100
80,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする