コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3EMLシリーズ

コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3EMLシリーズ サンドビック


高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。

仕様●勝手:右●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2.1●チップサイズ:12●s:3.96875●re:1.5●iC:13.4●bs:2.1●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:172-5190 アズワン品番65-8222-21 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65612218 R24512T3EML
27,630
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする