コロミル790 フライス加工用チップ(350)H13A 1セット(10個入) R790160450PHNシリーズ
ポケット加工に適しています。
長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。
シャープなすくい角で低切削動力です。
アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
仕様●チップサイズ:16●re:5●la:16●bs:1●サンドビック コロミル790用チップ H13A 超硬●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:576-0755
アズワン品番65-8231-90
内容量1セット(10個)