コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCKT190600PMシリーズ

コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCKT190600PMシリーズ サンドビック


耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12●s:4.7625●最大切り込み:6●径方向の最大取りしろ:10.8●コーティング超硬チップ●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:172-6404 アズワン品番65-8233-14 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65613286 RCKT1204MOMM
16,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする