(350)1セット(10個入) SPMT120408WHシリーズ

(350)1セット(10個入) SPMT120408WHシリーズ サンドビック

U-Maxエンドミル用チップです。低い切削抵抗です。面取り加工。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●最大切り込み:11.9●径方向の最大取りしろ:3.4●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:606-6364 アズワン品番65-8246-54 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65614957 SPMT120408WH
21,360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする