フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) TPKN1603PPRシリーズ
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。鋳鉄加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.525●s:3.175●最大切り込み:13.3●径方向の最大取りしろ:1.2●bs:1.2●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:610-7214
アズワン品番65-8260-93
内容量1セット(10個)
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。鋳鉄加工用。