曜日別特売

Style Dr.CHAIR

Style Dr.CHAIR - MTGStyle Dr.CHAIR - MTGStyle Dr.CHAIR - MTGStyle Dr.CHAIR - MTGStyle Dr.CHAIR - MTGStyle Dr.CHAIR - MTGStyle Dr.CHAIR - MTG

座るだけでラクな姿勢へ導く、スタイリッシュチェア。
日常生活で、こんなお悩みはありませんか?腰の悩みがひどく、つらくてたまらない。
椅子やソファに座ることが多いが、腰や身体のあちこちがつらい。
いつも身体がだるく、疲れている。
これらの原因のひとつに「座り姿勢のゆがみ」があります。
放っておくと腰に負担がかかり、身体の不調を引き起こしたり、疲れやすい身体へ。
腰の負担を軽減し、健やかに過ごすには「正しい姿勢」を保つことが重要です。
座るだけで腰をやさしくサポートできる1人掛けチェアカイロサポートシステム×立腰設計カイロサポート座るだけで「正しい姿勢」をサポート。
腰の負担にアプローチします。
立腰設計日本文化に根ざす"立腰姿勢"に導く設計。
「座るだけで腰をやさしく支えます。」

仕様●サイズ:W590×D570×H530mm●重量:約2900g●耐荷重:約120kg●材質:構造素材/ポリスチレン、クッション材/ウレタンフォーム、生地/ポリエステル100%アズワン品番65-8301-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65618920ST-DC2039F-R
38,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする