デラックスガーランド 3本入 61-799-2シリーズ

デラックスガーランド 3本入 61-799-2シリーズ アズワン デラックスガーランド 3本入 61-799-2シリーズ アズワン デラックスガーランド 3本入 61-799-2シリーズ アズワン


全長280cmのロングサイズガーランド

仕様●素材:ポリエステル・ポリエチレン●サイズ:L280cm 、リーフ:9~10cm アズワン品番65-8873-88 内容量1セット(3本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65639755 61-799-2-3
2,610
2,600
2,860 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする