シェラカップ 330ml

シェラカップ 330ml アズワン


人気のシェラカップからカラーバリエーションが登場です。シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れ簡単です。直接火にかけられるので簡単な調理・湯沸かしもできます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。軽量でコンパクト!持ち運びに便利です。目盛もついているので、実用的です。

仕様●材質:18-8ステンレス●容量:330mL●サイズ:173×121×h44mm●重量:95g アズワン品番65-9144-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65650675 -
2,200
2,190
2,409 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする