アクティブハンガー
アウトドアで幅広く使えるアルミ製ハンガーです!
本体はアルミ・フックはステンレス、ロープはナイロン製で全天候対応型です。
掛ける・巻きつける・輪を掛けると、掛け方に幅があり室内だけでなく室外にも最適。
4色カラー(シルバー・レッド・ブルー・ブラック)お好きなカラーをお選び下さい。
仕様●材質:アルミニウム(カラーアルマイト)、紐:ナイロン、フック:ステンレス●サイズ:全長360mm
内容量1個
アウトドアで幅広く使えるアルミ製ハンガーです!
本体はアルミ・フックはステンレス、ロープはナイロン製で全天候対応型です。
掛ける・巻きつける・輪を掛けると、掛け方に幅があり室内だけでなく室外にも最適。
4色カラー(シルバー・レッド・ブルー・ブラック)お好きなカラーをお選び下さい。