デイトリップホーボー ショルダーバッグ DTH284シリーズ

デイトリップホーボー ショルダーバッグ DTH284シリーズ baggallini


収納容量もしっかりあり、外側の4つのポケットもいろいろな用途に便利な仕様になってます。
普段使いに!通勤通学、旅行にもおすすめのバッグです。

仕様●サイズ:縦28x横30xマチ10cm(ショルダー立上り:40~73cm)●材質:ナイロン/ファスナー飾り(全面ファスナーポケット)、バッグ内オープンポケット縁取り:合成皮革●重さ:約420g●デザイン:アメリカ●付属品:ファスナー付ポーチ●仕様<ショルダーバック>開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有<ファスナー付ポーチ>開閉:ファスナー式[ポケット]<ショルダーバック>外側:前面ファスナーポケット×2(うち1つの内側にスナップボタン付キーループあり)、側面ファスナーポケット×1、後面オープンポケット×2 内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、Dカン×1<ファスナー付ポーチ>内側:カード入れ×3、Dカン付き※付属ポーチのみ、スキミング防護機能(RFID保護機能)搭載の為、電子マネーや定期券、セキュリティーカード等をご利用の際は、ケースより取り出してご使用ください。 アズワン品番65-9238-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65655286 DTH284
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする