曜日別特売

エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ

エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ - エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ - エスコ


万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。
ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。
自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。
使いやすくて軽量コンパクト。
取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。
耐摩耗性に優れています。

仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式アズワン品番65-9246-06内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655618EA124BA-1B
オープン
40,100
44,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする