棚板(パイン集成/ホワイト) EA440DZシリーズ
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。
※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。
※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
仕様●材質:パイン集成材●サイズ:600×150mm●厚み:15mm●表面仕上:ホワイト
アズワン品番65-9255-06
内容量1枚
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。
※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。
※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。