電球/ハロゲン 12V/50W/EZ10 EA758ZMシリーズ

電球/ハロゲン 12V/50W/EZ10 EA758ZMシリーズ アズワン


理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。

仕様●種別:75W形●消費電力:50W●ビーム角:広角35°●口金:EZ10●電圧:12V●定格寿命:約4,000時間●サイズ:Φ50×60mm アズワン品番65-9277-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65658960 EA758ZM-38
3,670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする