カメラケース EA759Zシリーズ
ウェットスーツなどに使用される、水に強く伸縮性とクッション性に優れた合成ゴム素材をクッション材に採用しています。厚手なので収納物を傷や衝撃からしっかり保護します。
カメラの形状に合わせた立体デザインでスリムに収納可能です。レンズ部分は二重構造になっており、より保護性を高めています。
手に優しく衣類にひっかかりにくい、面ファスナーを採用しています。比較的軽い力で開き、音も静かでストレスなくカメラが出し入れできます。
背面のファスナーポケットは、レンズキャップやクリーニングクロスなどの収納に便利です。
ストラップをストラップホールドに通しておけば、カメラジャケットをストラップに繋げたまま、すぐに撮影、収納が可能です。
仕様●メーカー:ハクバ写真産業(HAKUBA)●型番:DCS-SF03M140BK●仕様:専用ケース●サイズ:内寸/130(W)×140(D)×105(H)mm 外寸/140(W)×165(D)×115(H)mm●材質:ポリエステル、ポリクロロプレン●重量(g):約130
アズワン品番65-9278-45
内容量1個