燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ

燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ - エスコ燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ - エスコ燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ - エスコ燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ - エスコ燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ - エスコ燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ - エスコ

ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。

仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換アズワン品番65-9282-91内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659389EA770TB-2
オープン
268,000
294,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする