インパクトドライバー(充電式)DC18.0V EA813シリーズ
仕様●バッテリー:5000mmAh●充電時間:84分●回転数:強/0~3300 中/0~2000 弱/0~900rpm●打撃数:強/0~3600 中/0~2400 弱/0~1200回/分●サイズ:129×79×235(H)mm●重量:1.5kg●最大トルク:175N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M16 高力ボルト/M5~M14●付属品:キャリングケース 充電器 電池パック ベルトフック(本体取付)●樹脂ケースセット●2段スピード無段変速、LEDライト付、残量表示付
アズワン品番65-9285-61
内容量1台