アズワン アズワンの 清掃用品 アズワンの 掃除用具 アズワンの モップ ハンドブラシ EA928AJシリーズ ハンドブラシ EA928AJシリーズ 注文コード 泥、錆、グリースの除去に 仕様●毛質:ハード●全長(mm):228●ブラシサイズ(mm):45×190●毛丈(mm):22●材質:台部/プラスチック アズワン品番65-9311-92 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA928AJ-343 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65661139 EA928AJ-343 ¥1,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水切り60スペア アズマ工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 900mm 大ダスターモップ エスコ 税込¥7,148~ ¥6,498~ ミヤキモップ替糸(糸状) ミヤキ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 自立式ダストパン&ブラシセット SMART 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ ぞうきんモップ スペア 八ツ矢工業 税込¥725 ¥659 バスケットへ ぞうきんモップ 長柄 八ツ矢工業 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ キッチンスポンジ 台所用 MARIGOLD 税込¥769 ¥699 バスケットへ 学校用綿100%ぞうきん サンフレイムジャパン 税込¥208~ ¥189~ おりたためる湯おけ マグネット付 ホワイト 伊勢藤 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ミヤキモップ替糸(ムートン状) ミヤキ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ プロテック フイトルラーグ CONDOR(山崎産業) 税込¥2,638~ ¥2,398~ スプリングモップ鋼管柄 早川工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 水切り50スペアゴム アズマ工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ECO CREWアルカリ電解水お掃除シート ECO CREW 税込¥175 ¥159 バスケットへ ミヤキモップ ミヤキ 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ おりたためる湯おけ マグネット付 グレー 伊勢藤 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ Home&Base ミニほうき&ちりとりセット 日本クリンテック 税込¥582 ¥529 バスケットへ ファースト・ダスタークロス(50枚入) TSAサニタリー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 縦横水切りワイパー50L アズマ工業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ おりたためる手おけ マグネット付 ホワイト 伊勢藤 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具モップフラットモップフラットモップ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります フラットモップ本体 フラットモップスペアシート シェアする マイページ 最近見た商品