曜日別特売

PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ

PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ - エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ - エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ - エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ - エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ - エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ - エスコ


USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。
最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。
Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20Wアズワン品番65-9313-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661270EA940CD-256
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする