蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズ

蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズ エスコ

有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。

仕様●内容量:45mL×2本●有効期間:約60日●仕様:詰替用(2本)●畳数:10~24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●【EA941B-10用】詰め替えボトル●無香料●第4類 第3石油類 非水溶性 アズワン品番65-9314-99 内容量1組(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65661385 EA941B-15
2,210
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする