[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式) EA948DDシリーズ
サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。
ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。
ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。
ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-23
内容量1個