エスコ
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
仕様
●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番
65-9340-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65663415
EA990PF-2
オープン
¥
195
¥
215
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください