グリスガン EA991CGシリーズ
仕様●最大使用圧力:40MPa●接続:G1/8"メス●使用温度範囲:-10~60℃●材質:亜鉛ダイキャスト●ノズル長:100mm●NLGI-0~3●EA991CG-10用●耐衝撃性と耐圧性の本体●完全に取り外し可能でお手入れが簡単
アズワン品番65-9340-72
危険物の類別非危険物
内容量1個
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65663485 | EA991CG-15 | 64200099 | EA991CG-15 |
![]() |
グリスガン | エスコ | 1個 | ¥13,700 税込¥15,070 | 注文コードが変更になりました |