業務用ポリ袋0.05X120L(透明)10枚入り L5-0120シリーズ
強度がある業務用ポリ袋です。
ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
ゴミ袋として
仕様●色:透明●縦(mm):1200●横(mm):1000●厚さ(mm):0.05●容量(L):120●容量:120L●厚さ:0.05mm●材質/仕上:リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)●原産国:中国●コード番号:396-3955
アズワン品番65-9709-16
内容量1袋(10枚)
強度がある業務用ポリ袋です。
ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
ゴミ袋として