音楽対応ミニBluetooth(R)ヘッドセット LBTシリーズ
BT音楽対応ミニヘッドセット
SCMS-T方式のコンテンツ保護にも対応しており、ワンセグTVの音声を聞く事ができます。
マルチペアリングに対応しており、最大「8台」までBluetooth機器とのペアリング情報を保持する事が可能です。
マルチポイントに対応しており、最大「2台」の携帯電話・スマートホンでの同時待ち受けが可能です。※
約16.00mm×29.50mm 29.90mm と本体の小型化を実現すると同時に耳への装着感を重視した設計で、安定感のある付け心地を実現しています。
内蔵ChipセットのソリューションにはKalimba DSPと、CVC(Clear Voice Capture)技術を搭載しノイズとエコーを抑制した、明瞭でクリアな音声を実現しています。
イヤーハンガーの付け替えによって、右耳にも左耳にも付ける事ができます。
Bluetoothの通信が途絶えると約5分後に自動的にオフになり、無駄にバッテリを消費する事がありません。
iPhoneと組み合わせて御利用になった場合は、iPhone画面上にヘッドセットのバッテリ残量がアイコンにて表示されます。
本製品は、EUの「RoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
RoHS指令の対象物質である鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルについて、許容値をクリアしています。
仕様●接続可能な機器:Bluetooth機能を搭載したスマートホン、携帯電話、パソコンなど●対応パソコン(USBアダプタ):Bluetooth機能を搭載したパソコン●対応OS(USBアダプタ):Windows XP/Vista/7/Mac OS X 10.5以降●Bluetooth性能:3.0●キャリア周波数:2.4GHz帯●周波数拡散:FHSS●通信距離:最大半径10m(障害物なきこと)●対応プロファイル:A2DP/HFP/HSP●同時ペアリング数:音楽1、通話1●マルチペアリング:対応●オーディオ特性:SBC●バッテリー:リチウムイオン充電池●連続待受時間:90時間●連続動作時間:通話約4時間、音楽約3.5時間●コネクタ形状:microUSB●筐体材質(カラー):ブラック●入力電圧:5V●外形寸法(幅×奥行き×高さ):幅16×奥行 29.5 ×高さ 29.9 mm(本体、突起部除く)●質量:未定●保証期間:1年間●法令対応:TELEC/JATE●適合規格:BQB、RoHS●付属品:USB充電ケーブル・ イヤーピース S/M/L 各1個(M:本体装着済み)・イヤーフック 1個(本体装着済み)・ 取扱説明書(保証書)・ 簡単接続ガイド●RoHS:2012/12/03時点
アズワン品番67-0357-36
内容量1個