Raspberry Pi Pico用

Raspberry Pi Pico用 Seeed Studio Raspberry Pi Pico用 Seeed Studio Raspberry Pi Pico用 Seeed Studio

Raspberry Pi Pico用1.14インチ LCDディスプレイモジュール。Raspberry Pi Picoにぴったり装着できる240×135ピクセルの1.14インチカラーLCDディスプレイです。ST7789ドライバを内蔵し、SPIバスを使用しています。※Raspberry Pi Picoは含まれません。解像度240×135、IPS液晶、65K RGB、クリアでカラフルな表示効果。最小のIOピンのみで接続可能なSPIインターフェース。簡単に操作できるユーザーボタン2個。開発リソース/マニュアル(Raspberry Pi Pico C/C++、MicroPython サンプル)。

仕様●動作電源:2.6V~5.5V●通信インターフェース:4線式SPI●表示パネル:IPS●ドライバ:ST7789●解像度:240×135ピクセル●表示サイズ:24.91×14.86mm●ピクセルサイズ:0.11101×0.1035mm●寸法:52×25mm アズワン品番67-0392-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65749305 103030400
2,980
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする