曜日別特売

ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ

ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ - オカモト[安全靴・作業靴]


特殊加工によるスムースタイプの手袋です。
袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。
製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。

仕様●色:ホワイト●サイズ:L●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):21.2●中指長さ(cm):8.1●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:117-0914アズワン品番67-2302-71内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65754948GT1521L
4,066
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする