Zeta Plus

Zeta Plus Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)


液体からの脱色、有機不純物除去用。

仕様●ろ過精度(μm):0.5~5●外径(mm):47●充填活性炭タイプB●外径×長さ(mm×インチ):-●フィルター形状:ディスク型●原産国:日本●コード番号:336-1914 アズワン品番67-2315-08 内容量1箱(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65755018 B47-R55SP 5P
35,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする