らくらくマット RAKU-Tシリーズ

らくらくマット RAKU-Tシリーズ 広島化成 らくらくマット RAKU-Tシリーズ 広島化成 らくらくマット RAKU-Tシリーズ 広島化成 らくらくマット RAKU-Tシリーズ 広島化成 らくらくマット RAKU-Tシリーズ 広島化成 らくらくマット RAKU-Tシリーズ 広島化成

ゴムならではの耐久性に富んだ、多目的用途にも対応可能なゴムマットです。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。防音・防振性能に優れています。2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。再生ゴムを有効利用した環境配慮型製品です。屋内外の足元のすべり止め、養生に。資材スペースの床材として。現場の段差の解消に。遊具下やグレーチングの安全対策に。

仕様●色:グリーン●幅(mm):1000●長さ(m):2●厚さ(mm):10●表面形状:コイン突起有●長さ(mm):2000●側面形状:長方形●泥抜き穴:無●裏地:無し●硬度 60±5 JIS K6253●材質/仕上:本体/合成ゴム(天然ゴム+リサイクル)●原産国:日本●コード番号:429-9646 アズワン品番67-2342-66 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65755404 RAKU-T10-GR
27,400
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする