SAMTEC
0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8698
アズワン品番
65-7695-90
内容量
1セット(42個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762788
HSEC8-160-01-S-DV-A-BL
¥
62,100
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください