アズワン アズワンの 溶接用品 アズワンの 溶接養生具(シート・フェンス等) アズワンの 溶接シート 250x 180mm 耐熱作業シート 250x 180mm 耐熱作業シート 注文コード カーボン繊維が炎をシャットアウトします。 作業スペースをバーナーの熱から守ります。 仕様●サイズ(mm):250(H)×180(W)●厚み:1mm●材質:カーボン繊維●最高使用温度:500℃ アズワン品番65-9249-31 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA334B-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65766787 EA334B-6 ¥1,450 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウエルダートΣ88 大崎電工 税込¥4,728~ ¥4,298~ ラストシール909T 大崎電工 税込¥4,398~ ¥3,998~ 湾曲板電極 ケミカル山本 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 税込¥14,278~ ¥12,980~ 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング 吉野 税込¥37,378~ ¥33,980~ 単相100Vスポット溶接機 エスコ 税込¥63,778~ ¥57,980~ NEOマップガスⅡ アサダ 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ スパッタシート 1t×1×30 吉野 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド 税込¥85,778~ ¥77,980~ MX型小型コテ型電極 ケミカル山本 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 税込¥3,298~ ¥2,998~ (3) NEOターボホースダブルセットケース付 アサダ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ スパッタシート #400 名古屋マルヤマ 税込¥8,028~ ¥7,298~ U型自給式船型電極 ケミカル山本 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ スパッタシートゴールドα TRUSCO 税込¥6,378~ ¥5,798~ (1) 自動ガス切断機 日酸TANAKA 税込¥65,978~ ¥59,980~ NEOターボホースダブルセット アサダ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 板状電極 ケミカル山本 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ レーザー用遮光フィルター EX 250x200 理研オプテック 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接養生具(シート・フェンス等)溶接シートスパッタシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります カーボンシート 火花除けシート スパッタシート シェアする マイページ 最近見た商品