3.6V Micro hydro generator

3.6V Micro hydro generator Seeed Studio


Built-in Lithium Battery
Built-in Lipo Charging Circuit
Stabilized Voltage Ouput
High Battery Capacity
This G1/2 micro hydro generator provides you clean and renewable electricity. With the help of the regulator circuit inside、the output of this generator is stable at 3.6V. And the capacity of battery is improved from 300mAh to 700mAh compared to the old version.
Time to replace the Li-po batteries in your waterside projects with the green and more accessible hydro power.
【Specifications】
Working Pressure:< 2KGF
Pressure Drop:0.4 Bar(3.0 L / Min)
Peak Current:1.4 A
Stand-by Current:Max. 1.4A
Voltage Output:3.6VDC --- 700mAh
Power Output:125mW(4LPM)
Battery Capacity:300mAh
Max. Flow:20 L / Min(2KGF)
Water-resistance:IP4
High limited voltage:4.3VDC
Dimensions:L 84.5 mm - W 64.5 mm - H 81 mm
Wire Length:84 mm
Jack Type:JWT C2521 Terminal Plug
Connect Thread Gauge:G 1/2"
Weight:165 ± 5g
Burst Pressure:20KGF
Normal Operation Temp. 4 ℃~80 ℃
Max. Intermittent Operating Temp. 110 ℃ max. 30 min
Generating Model:NACuM Core(PAT NO.DE202006004800)
Battery Type:Li-polymer Battery with PCM

アズワン品番67-0476-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65767128 108100004
4,680
4,498
4,948 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする