4in1粉塵計
重量法に従って二酸化炭素、一酸化炭素、ホルムアルデヒド、TVOCの空気中の測定を行う粉塵計です。
粒子サイズは0.3umまで測定可能です。
2.8TFT320×240ピクセルカラー液晶ディスプレイを搭載し、最大値、最小値、平均値DIF値の記録、日付/時刻の設定コントロール、警報アラームを鮮明に表示します。
仕様●チャネル:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10uM●流量:0.1ft 3(2.83L/min)内部ポンプで制御●カウントモード:合計、集中、オーディオ●偶然の損失:5%、1フィートあたり2,000,000粒子3●質量濃度チャネル:PM2.5 0~500ug/m3、PM10 0~500ug/m3●気温範囲:0~50℃●▼基本的な精度:± 0.5℃●湿度範囲:0~100%RH●▼基本精度:±2.5%RH(20%~80%RH)●露点温度範囲:-30~100℃●湿球温度範囲:0~80℃●HCHO範囲:0.01~5.00ppm●▼基本精度:±5%FS●CO範囲:0~1000ppm●▼基本精度:±5%FS●CO 2範囲:0~9999ppm●▼基本精度:±75PPM(±読み値の5%)●TVOC範囲:0.00~10mg/m3●▼精度:±5%FS●サイズ:240×75×57mm●重量:570g●選択言語:英語、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語
アズワン品番65-9088-07
内容量1個