8マークBT 全ネジ 8×25 250本入

8マークBT 全ネジ 8×25 250本入 サンコーインダストリー


表面処理:生地(または標準)

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:254-3157 アズワン品番67-2060-16 内容量1箱(250本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65769648 B0-00-8000-0080-0250-00
6,659
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする