910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH

910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA


WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 20 ~ 60 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です

仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7957 アズワン品番65-7903-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65769709 9091670
37,700
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする