BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長は 275 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:50mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:212-1516
アズワン品番65-7900-69
内容量1個
商品豆知識
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長は 275 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨