Bugduino V2.0

Bugduino V2.0 Seeed Studio


The BUGduino was designed and built to make the development of custom hardware for your bug as painless as possible! It's an open ended platform upon which you can build whatever you want. The BUGduino is essentially an AVR breakout board that will play very nicely with your BUGbase. Also、as you might have already guessed、BUGduino is fully Arduino-compatible. This means that it can be programmed using the Arduino IDE、and can be fitted with many of the shields that have already been designed by the members of the Arduino community.
Features
Arduino compatible、based on Seeeduino
BUG connector
USB to Uart:FT232RL
ATmega328 microcontroller
Input voltage - 7-12V
14 Digital I/O pins(6 PWM outputs)
8 Analog inputs
32k Flash memory
16Mhz Clock speed

仕様●シリーズ名:Seeeduino●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:標準●マイコン:ATmega328(標準) アズワン品番67-0461-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65784418 102990021
8,390
7,998
8,798 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする