サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ボルト サンコーインダストリーの 六角ボルト CAP 六角穴付きボルト 日本ファスナー 24×140 1本入 CAP 六角穴付きボルト 日本ファスナー 24×140 1本入 注文コード 寸法(mm)d:M24 ねじ長さ(mm):140 ねじ長さ(mm):140 仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:356-4214 アズワン品番67-1452-42 内容量1パック(1本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A0-00-000F-0240-1400-00-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65791926 A0-00-000F-0240-1400-00-1 ¥1,710 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 六角ボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity M20x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ 税込¥1,428~ ¥1,298~ 六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ 税込¥11,737~ ¥10,670~ 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥12,617~ ¥11,470~ 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥11,759~ ¥10,690~ 六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥35,167~ ¥31,970~ 六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥8,371~ ¥7,610~ 六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥13,013~ ¥11,830~ 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥38,137~ ¥34,670~ 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥11,583~ ¥10,530~ 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥5,170~ ¥4,700~ 六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥14,674~ ¥13,340~ PVDF6カクBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ エンビボルト 大阪魂 税込¥734 ¥667 PVDF<G>6カクBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ KYOUJIN 6カクBT 大阪魂 税込¥1,692~ ¥1,538~ FRP(GE6カクBT 大阪魂 税込¥1,320~ ¥1,200~ PTFE6カクBT 大阪魂 税込¥2,560~ ¥2,327~ ピーク6カクBT6カクBT 大阪魂 税込¥739~ ¥672~ ピーク6カクBT(UNC 大阪魂 税込¥856~ ¥778~ レニー6カクBT6カクBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ボルト六角ボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト」にはこんなカテゴリがあります 六角ボルト 六角穴付ボルト 六角穴付皿ボルト 六角穴付ボタンボルト フランジボルト 角根丸頭ボルト 寸切りボルト Uボルト・コ型ボルト 蝶ボルト フックボルト その他ボルト シェアする マイページ 最近見た商品