曜日別特売

Contact insert 1袋 10個入

Contact insert 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact HEAVYCON メスインサートは、24 の極数をご用意しています。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。性別:女性

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-2798アズワン品番65-7508-80内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657932901605608
53,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする