DIMMソケット 200極 1セット 150個入

DIMMソケット 200極 1セット 150個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1リール(150個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9262アズワン品番65-7711-56内容量1セット(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657939561565917-4
203,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする