DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PT 4-QUATTRO/2Pシリーズ 1袋 50個入

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PT 4-QUATTRO/2Pシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact の Terminal Block 用グレーエンドカバーは、開放型 Terminal サイドのカバーを可能にします。寸法は 92.1 mm x 2.2 mm x 29.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コード番号:201-6589●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃ 幅(mm)2.2、(終端板)2.2 灰(RAL 7042) 高さ(mm)92.1 質量(g)3.98(梱包を含む)/3.89(梱包を含まない)[1個あたり] 種類終端板 奥行(mm)29.1 シリーズD-PT 4-QUATTRO/2P 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 部材PA 難燃性(UL94)V0 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番65-7760-35 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 併用可能製品端子台 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65794288 3209277
9,700
8,898
9,788 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする