D-Sub バックシェエル Amplimite HD-20 シリーズ 9 極 E シルバー

D-Sub バックシェエル Amplimite HD-20 シリーズ 9 極 E シルバー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


バックシェル固定ねじは、ねじ山形成ねじのため、バックシェルねじ穴のねじ加工はなし
デュアルエントリダイキャストバックシェル
デュアルケーブルエントリの高品質ダイキャストバックシェル 産業用BUSシステム用途など、デイジーチェーン接続に最適 ケーブルラン端部における遮蔽性を維持するブランキングプレート付き 9、15、25、37極用を取り揃え ケーブル径4.8 → 11 mm用(9極は4.8 → 9 mm用)

仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●シリーズ:Amplimite HD-20●コード番号:472-6841アズワン品番65-7789-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657953041534805-1
2,680
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする