D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC グレー 1セット 15個入

D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC グレー 1セット 15個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


このバックシェルにはジャックスクリューが付属していません。最適なジャックスクリューは品番 ; 717-4521 717-4521 です。
D-Subコネクタ用ケーブルクランプバックシェル45°
D-Subコネクタ用45°ケーブルクランプバックシェルのシリーズで、シールド付きとシールドなしを用意します。

仕様●入数:1トレイ(15個入り)●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●接続方向:アングル●色:グレー●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5952アズワン品番65-7776-34内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657953291393738-4
51,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする